tower タワー 浮かせる 伸縮シューズラック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25675075 品番 5632
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,520
販売価格(税別)
3,200

玄関の下駄箱の下に差し込むタイプの、浮かせる伸縮シューズラック。
大人用のシューズ・サンダル・ヒール靴など2〜4足収納可。
自立しないほうきやトングなどの長い物の収納にも。
左右のフックを下駄箱の下に差し込むだけ。
傘や掃除用具などを引っ掛けて収納もOK。

材質スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)820 段数1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5〜80×20.5×15.5 内寸(cm)収納部:幅45.5〜79.5、バーの距離:12、高さ:10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする