マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の シリカ電球
【白熱電球】長寿命シリカ電球 1個入 ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682127
品番
M1P-LW100V18WL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
長寿命シリカ電球20W型。従来の商品より約2倍長持ちの2000時間。
20W、40W、60W、100Wの展開。それぞれホワイト球とクリア球があります。好みや用途に併せてお選びください。
仕様
20W形
消費電力(W)
18
定格電圧(V)
100
口金
E26
電球形状
一般球
光色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
白熱電球/シリカ電球