マクサー電機
マクサー電機の 電球
マクサー電機の 白熱電球
マクサー電機の 耐振電球
【白熱電球】耐振電球 屋内用 1個入 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25682267
品番
MTAI-110V100WC1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
工場、事務所だけでなく一般家庭でも需要があります。メーカー品が生産中止になり市場在庫がなくなる今が導入のチャンスです。屋内用
電圧(V)
110
消費電力(W)
100
口金
E26
電球形状
一般球
光色
クリア
電球の種類
白熱電球/耐振電球