速乾さび止めスプレーS 油性さび止め塗料(つやけし)

(63件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300mL×12本) 注文コード 25684507 品番 BOX-4972910368494
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

[乾きが速いスプレータイプ] 塗りやすく 乾きが速い鉄部用さび止め(下塗り用)スプレー塗料。 [上塗りの性能を高める] 鉄部に密着して強力な防サビ効果を発揮し、上塗り塗料の密着を高める。 [上塗りできる塗料の種類] 水性塗料 / 油性塗料 / ラッカー (ラッカー系塗料を塗る場合は10日以上置いてから行うこと。)

用途
[鉄部・鉄製品のさび止め用下塗り] 門扉 / シャッター / フェンス / 電気器具 / 鉄骨 ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など [鉄以外の金属]
ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など [特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
あかさび色 乾燥時間(分)【20℃】乾燥時間:約30 / 塗重時間:約120以上【冬期】乾燥時間:約60 / 塗重時間:約120以上 主な用途サビ止め 危険等級V 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 特性速乾・防カビ・艶消し・サビ止め 塗り面積(1回塗り)(m2)約1.8〜2.5 塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約1.3 危険物の性状非水溶性
注意
※取扱いの際は、商品記載の注意事項等をよく読んでからご使用ください。 [使用前に] 使用前に容器を良く振ってカラカラと音がしてから約30秒以上続けてかくはんしてください。 [使用後は] 使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよく拭いてからふたをしてください。 [塗装時は] 容器を逆さにした状態では吹き付けできません。 [上塗り必須] この塗料は下塗り塗料です。必ず上塗り用塗料で仕上げてください。 [火気厳禁] 炎や火気の近くで使用しないでください。 火気を使用している室内で大量に使用しないでください。 [保管上の注意] 残った塗料はフタをし、破裂防止のため容器がさびやすい所や直射日光を避け、温度の高くなる自動車内、暖房器具付近には置かないでください。正立保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 63
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-10
用途:
鉄部の錆止め

ガスを使い切る最後まで溶剤が出き切るのが良いです。ガスが先に出尽くしたり、液が詰まって最後まで使い切れないということがありません。

対象商品:
25684507
2023-12-04
用途:
コスパ
その他業種

この上にラッカー系塗装したらきれいに載りました。つや消しがいい。

対象商品:
25684507
2023-06-16
用途:
現場でのタッチアップ用
有限会社蒲鉄工業 様

すぐに乾くので現場用に最適です
常に在庫して使用しています

対象商品:
35308831
2022-12-17
用途:
金物の塗装
株式会社リーグ 様

小さいアングルなどのサビ止め塗装に使用してます。
塗装金物をカットした時にも簡単に使え、速乾性もあるので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
35308831
2022-07-21
用途:
金属製品錆止め
製造業

若干安価な商品より、抜群に噴射量もムラも乾燥時間も大満足なスプレーです!
多少の油や汚れの上からでも安定して塗装出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
09460254
2022-03-04
用途:
溶接後のタッチアップ
建設業・工事業

シンプルで使いやすく、熱い溶接後でも、ちゃんと塗料がのります。

対象商品:
09460254
2021-12-07
用途:
錆部補修
製造業

塗装色に近い色と思い選んだが、写真の色より明るかった。(赤が強い)
上塗りせず処置できると思ったのが誤りでした。
早く乾くのは商品名とおりで良い。

対象商品:
09460254
2020-10-08
用途:
スチール鋼材の錆止め

鉄の錆止め塗装に使用
グレー色に比べてやや詰まりやすい傾向があるように感じます
その他の点には満足しています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする