残塗料処理剤 油性・水性・ラッカー・ニス・ステイン・うすめ液使用可

(44件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×9袋) 注文コード 25684516 品番 BOX-4972910390488
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

特許出願中 [水性・油性を選ばず塗料を処理できる] 水性・油性塗料を選ばず、混ぜるだけで簡単に処理できます。刷毛を洗った水、うすめ液も処理できます。 [人と環境に優しい] 水で固まるタイプなので、人と環境に優しい処理剤です。

処理能力30gで400mL 用途[塗料などの破棄に] 下記の商品に使用可能 性質:水性 / 油性 / ラッカー 種類:塗料 / ニス / ステイン / うすめ液 等 【使用できないもの】表示以外の用途には使用しないで下さい。 【使用方法】30gで塗料400mlまで処理できます。 油性(ラッカー)塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] ゼリー状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→2L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 [3:水を加え、かき混ぜる] 処理したい塗料の3倍の水を加え、さらに2〜3分かき混ぜます。 ※ツヤだしニス・うすめ液も同様の手順です。 水性塗料の場合 [1:大きめの容器に移す] オカラ状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器に移してください。 目安:400mlの塗料→1L程度の容器 [2:残塗料処理剤を加える] 処理したい塗料に処理剤1袋すべて加え、かき混ぜます。 成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩 使用方法油性の場合には、残った塗料に処理剤1袋全部を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍の水を加えてさらに2〜3分かき混ぜます。オカラ状に約5倍に膨らみますので、あらかじめ大き目の容器で行なってください。400mL処理するのに2L程度の容器を目安にしてください(艶出しニス、うすめ液も同様)。油性塗料やシンナーを処理した後は風通しの良い所で、油分が抜けるまで充分に乾燥させてから廃棄して下さい。水性の場合には、残った塗料に処理剤1袋全部を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大き目の容器で行なってください。400mL処理するのに1L程度の容器を目安にしてください。 アズワン品番64-1164-37 危険物の類別非危険物
注意
[塗料の処分方法] 一度に可燃ごみとして廃棄できる用の目安は約400mlです。 残塗料処理剤を使用した塗料は可燃ごみとして捨てられます。 処理した塗料は新聞紙等に包み、ポリ袋に入れて処分して下さい。 ※処分方法は自治体によって異なります、処分方法自体はお住まいの自治体のルールに従って下さい。 ※上記以上の量の場合、もしくは業務用にお使いの場合は産業廃棄物として適正に処理して下さい。 [保管上の注意] 子供の手が届かない所に保管し、誤飲・誤食・イタズラをしないように注意する事。 [30gのみ] 一度開封したら保存できません。必ず一袋使い切って下さい。 [1kgのみ] 1.保存の際は完全に密封して下さい。 2.一度開封した商品を再使用する際、湿度によって処理剤に軽い塊がある場合は、規定量の2倍の量をご使用ください。

商品説明動画

【塗料の処理剤】どうしても塗料が残ったときはどうしたらいい? 残塗料処理剤を試してみてください
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05249045
2024-07-24
用途:
水性塗料は良く固まります

水性塗料使用後のポンプ洗浄した水は30g1袋で2Lがゼリー状に固まります。溶剤塗料は400mlで1袋だとコストが高すぎなので、2Lに対し1袋と50t程硬化剤をいれたら一晩でゼリー状になってました。

対象商品:
48932476
2024-06-05
用途:
塗料処理

レシピ通りに混ぜれば効果がでますが、あまり適当に混ぜると作業が遅れます。

1人が参考にしています
対象商品:
05249045
2024-08-08
用途:
材料によっては固まりません

塗料と洗浄材の廃棄を固めたいと購入してますが、材料によってはただパウダーが沈澱するだけで固まりません。どの材料に不適応なのか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
本商品は、水と反応して塗料が固化する性質となっております。
ですので塗料が油性ですと、水を足していただく必要がございます。
また、油性の場合は水性の塗料とは異なりおから状ではなくゼリー状になりますので、
その状態で新聞紙等に包んで廃棄していただければと存じます。
ご参考にしていただけますと幸いです。

対象商品:
05249045
2024-02-14
用途:
残塗料処理用に
その他業種

塗装用のペンキが余ったので処分する際に残塗料処理剤を塗料缶内でかき混ぜましたが
思ったよりも固まらず中途半端に液状化した状態でごみ袋に入れて処分する事になりました。

対象商品:
36943961
2024-04-15
用途:
塗装残り処理
サービス業

粉と水の加減で説明文になかなかならない時があるので難しい。

対象商品:
48932476
2022-08-01
用途:
廃ペンキの処分
建設業・工事業

ペンキの処分に困っていましたが、固めて捨てることができてよかったです。
固めたペンキは重いです。

対象商品:
36943961
2022-07-11
用途:
塗装完了後に捨てる為
製造業

思った通りに固まったので、捨てれて、良かったです。

対象商品:
05249045
2021-10-14
用途:
有機溶剤廃棄

揮発性有機溶剤の廃棄に使用しました。処理剤混合後に水を3倍加えて固化してから、1.5日程度天日での乾燥をしてから廃棄しました。取扱説明書のとおり廃棄物400mlに対して処理剤30gが必須条件のようです。正確に計量して処理するくらいがよいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする