monowa006マルチボトルホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25692679 品番 monowa006
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

正面に、ボトルの直径に合わせる幅広マジックテープ。向かって右側に手や指が入るハンドル。左側に底の高さを変えられる可変式サイドベルト。
サイドベルトは指や手を通すことで持ち手にもなり、紙コップ/缶飲料などで使用する方にはドリンホルダーにもなります。
また、脱着が手軽にできるワンタッチベルトがついているのでリュックやベルト通しに通すことで、両手がフリーになり持ち運びも便利に。
しっかり巻いてホールドしても、正面にV字スリットが入るデザインなので、缶飲料をホルダーに入れたまま飲める設計。衛生的で機能的です。
素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れたなターポリンを使用しており、日常使いからアウトドアまでカバー。
外部の衝撃を吸収するウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。飲み物を冷たい(温かい)状態に保つことが出来ます。
質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。
クッションパッド付きのショルダーストラップが付属。
最短60cm〜最長120cmまで長さを変えることができるので、子供から大人まで使用が可能です。
ストラップは取り外しができるので、ドリンクホルダーとして利用したい方〜ショルダー掛けまで、場面に合わせて使い方をチョイス。
アウトドアでの使用はもちろん、イベントやフェス等で両手をフリーにされたい時や、お子様の水筒を外部の衝撃から守るためなど たくさんのシーンで活躍します。
使い終わったら広げてシート収納。
薄さ約3ミリ、約30×23.5mのシート状になるのでスマートに持ち歩き!

付属品本体×1、ショルダーベルト×1 材質ポリエステル ベージュ 質量(g)約91 寸法(cm)直径5.3〜6.5に可変、高さ14〜18に可変、ショルダー63〜120に可変
注意
※カバーから1/3以上はみ出る物を入れないで下さい。重心がずれて下向きになります。
※製品改良の為、予告なしに仕様変更がある場合があります。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする