TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の 収納家具
TENMA(天馬)の クローゼット・押入れチェスト
たっぷり収納ケースワイド
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25724206
品番
110007839
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥7,478
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
押入れ収納に便利なプラスチック収納ケースです。
スペースに合わせて選べる9タイプです。
幅広、大容量タイプで、衣類をたっぷり収納できます。
幅44cmでたっぷり収納できます。
用途
衣類他、多目的な収納ケースとして。
トラスコ品番
252-2532
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
高さ(mm)
230
奥行(mm)
740
容量(L)
51
間口(mm)
440
高さ外寸(mm)
230
外寸法・奥行(mm)
740
外寸法・間口(mm)
440
有効内寸法・間口(mm)
395
有効内寸法・奥行(mm)
690
有効内寸法・高さ(mm)
175