三菱電機
裏面端子カバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
適合機種
(NFB)NF125-CV/SV
注文コード
25753368
品番
BTC-1SV2
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
(NFB)NF125-CV/SV
寸法A(mm)
60(変化寸法)
寸法B(mm)
6.5(変化寸法)
寸法C(mm)
65.5(変化寸法)
色
白
遮断器の極数
2