※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
被覆エクセルパイプソフトペアチューブダブルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
10
注文コード
25771954
品番
XLS-10HON10ペア
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
10Aパイプ2本・10mm保温材付
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
13
外管径(Φmm)
W:68、H:34
長さ(m)
25