※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカルインフラテック
三菱ケミカルインフラテックの ガス配管部材
三菱ケミカルインフラテックの 温水床暖房部材
被覆エクセルパイプソフトペアチューブダブルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
内径(Φmm)
13
注文コード
25771963
品番
XLS-13HON10ペア
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
13Aパイプ2本・10mm保温材付
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
17
外管径(Φmm)
W:76、H:38
長さ(m)
25