H-6031 ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属 25894006 H-6031 ブロックスタイル PCアクアボトル パール金属 25894006

ブロックスタイル PCアクアボトル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25894006 品番 H-6031
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

積み重ねできて持ちやすい。
粉末のスポーツドリンク作りも簡単な目盛付。
もれない簡単開閉キャップ。キャップは一度ひねるだけで簡単にロックできます。
まるでブロックのように、スタッキングできるので冷蔵庫内で無駄のない収納ができます。

クリア 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×65×175 材質本体/飽和ポリエステル樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜80度) キャップ/ABS樹脂(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜80度) パッキン/シリコーンゴム(耐冷・耐熱温度:マイナス20度〜140度) 商品タイプスクリュータイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25894155
2020-06-15
用途:
仕事場での水分補強用
藤井興産株式会社 様

蓋がしっかりしてるので横になっても水漏れしないので安心。

対象商品:
25894146
2019-07-16
用途:
折りたたみクーラーボックスにて
運輸・通信業

ブルーがとても綺麗で気に入りました。3回程使用しましたが漏れも今のところ有りません、取説の紙が本体にボンドで点付けされていたのですが取りづらいです。綺麗に取れませんでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする