CP-8892 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908137

CP-8892 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908137
CP-8892 レンジカバー CORELLE(コレール) 25908137

レンジカバー

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード25908137品番CP-8892
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

レンジでラップが不要。繰り返して使えるのでエコ。
上面がフラットで積み重ねて効率アップ。冷蔵庫で積み重ねて保存・収納。
半透明で中身が見えやすい。片手で持ち上げられるつまみ。
高さのある料理でも潰れずカバーできます。

適合品番418中ボウル16cm、428多様ボウル(大)16cm、106小皿17cm、413深皿17cm寸法(外径×高さ)(mm)180×40
注意
※対応のコレール製品のみお使いいただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25908137
2025-03-06
用途: 普段使い
その他業種

このサイズのレンジカバーをずっと探していたので、すごく嬉しかったです!
ただ、いつも思うのですが、なぜ剥がれにくいテープで紙を止めるのでしょうか…。
お湯につけて洗剤で洗ってもテープが取れず、ガムテープで剥がしても取れず、結局シール剥がしをスプレーしてやっと取れましたが、新品なのに剥がし跡がつくのです。
もったいない!
養生テープとかマスキングテープとかでいいと思うんですよね…。
いい商品なので、使うときのことを考えて頂ければありがたいです。

対象商品 : 25908137
2018-09-03
用途: 食品の保存と温めに利用

多忙の中レンジでチン何でも貯蔵出来て素早く食事出来重宝しています

対象商品 : 25908128
2018-07-24
用途: レンジ調理の際
農・林・水産業

サイズが器と合わないのか、すぐにずれてしまう。安定してくれれば重ねて使用できるが、残念ながら手持ちの器で使用できるものはなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする