V-day 紙製ラウンドモールド12cm4枚入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4枚) 注文コード 25912355 品番 D-1823
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369
材質紙製 サイズ(cm)12 デザインスイーツ 寸法(外径×高さ)(mm)130×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする