ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用ドレープ
ブルードレープ(穴あき・テープ付き) RBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック
注文コード
25916783
品番
RBD66H6TN
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
吸水性に優れており、ソフトな風合いです。
寸法(縦×横)(mm)
600×600
穴径(Φmm)
63
アズワン品番
0-1119-24
仕様
EOG滅菌済(個包装)
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
穴の形状
円穴中央
素材
レーヨン・ポリエステル・不織布・PE(ポリエチレン)フィルム
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:38B1X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器