※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
GEDORE
GEDOREの ブレーキ/足廻り関連工具
GEDOREの L型レンチ
L型オフセットレンチ”25 PK”(6角タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25923785
品番
1616358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
自動車のホイルナット等に最適のレンチです。
オプションのトミーバーを取り付けて、ハンドルを延長することによって、強いトルクをかけられます。
用途
ホイルナット、ボルトなどの締付け、取外しなど。
トラスコ品番
195-0803
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
全長(mm)
112
対辺寸法(mm)
8
対辺
形状:6角
モデル
25PK-8