膿盆

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25936313 品番 24cm
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030

縁に折り返しがないため、洗浄液や汚れが溜まらず清潔です。

材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)250 深さ(mm)40 アズワン品番0-6864-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25936286
2018-11-05
用途:
料理

まな板で切った野菜をいれておく。鍋に入れるとき、バットやボウルでは、容器の角や壁にくっつくので、両手が必要だった。また、スープが跳ねたりする。しかし、膿盆だと、片手ですっと無理なく滑るように鍋に落ちるので、飛び散りなく、膿盆に野菜が残らず、ストレスが減った。野菜くずも、まな板で切りながら膿盆に入れて置き、トラッシュ缶に片手でさっとまとまって

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする