TZ67 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda) 25937767 TZ67 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda) 25937767 TZ67 手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES” 横浜油脂工業(Linda) 25937767

手洗い用液状ソープ”ワンタッチクリーナーES”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25937767 品番TZ67
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

生分解性の植物由来スクラブを配合し、環境に配慮しました。
指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落します。
保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合しています。
すっきりとした洗いあがりです。

用途ハンドソープとして。 付属品ディスペンサーポンプ 仕様化粧品:該当 トラスコ品番255-6899 材質主成分:水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、ラウレス硫酸TEA、 幅(mm)220 白色〜クリーム色 容量(mL)5150 高さ(mm)270 タイプ液体、吐出:ディスペンサー 奥行(mm)132 容量(L)5.15 容量(kg)5 希釈倍率原液使用 香り石けんの香り 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 PRTR法非該当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする