フリッツメディコ
フリッツメディコの 処置・手術
フリッツメディコの 吸引器交換部品
吸引嘴管(日影式) NF-2868
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25939192
品番
NF-2868
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
ストッパー付き
材質
真鍮クロムメッキ
寸法(mm)
Φ10×270
先端寸法(mm)
10
アズワン品番
0-7859-01
接続形状
段付7-10mm
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000010
医薬品医療機器等法
一般医療機器