松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
角型カスト(フタ・底 開閉式、シリコンマット付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25952325
品番
CS-MS
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
器具同士を接触させる事なく、精密手術器具を保管できます。マットは耐熱性・耐薬品性・通気性に優れています。
仕様
積み重ね可能
材質
本体/ステンレス(SUS304)、ピンマット/シリコンゴム
寸法(mm)
ピンマット/270×120
内寸法(mm)
270×120×40
外寸法(mm)
280×135×65
アズワン品番
8-4753-01