ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 処置・手術
ナビス(アズワン)の 手術室用品
ナビス(アズワン)の 手術用ドレープ
プロシェア滅菌ドレープ 900×1200mm 9012
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10包)
注文コード
25954608
品番
9012
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,138
販売価格(税別)
¥
3,762
バスケットに入れる
吸水性に優れておりソフトな風合いです。
バリア性と低発塵性があります。
寸法(mm)
900×1200
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
SMS不織布
タイプ
吸水(表)/防水(裏)タイプ
型番
9012
アズワン品番
8-5945-04
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160DR1000
医薬品医療機器等法
一般医療機器