SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EH
HB-M6010 ディスクブレーキ 100x15mm E-スルーアクスル用DEOREフロントハブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴タイプ
スポーク:32T
注文コード
25955170
品番
EHBM6010BX
参考基準価格(税別)
¥5,958
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
穴タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐久性および信頼性
高性能シールとカップ&コーンベアリングを採用
100 mm O.L.D. (HB-M6010)
内蔵グリススリーブ
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング|なし
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.3
色
ブラック
シリーズ
DEORE M6000 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44
穴タイプ
スポーク:32T
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:15×100
注意
※Eスルーアクスル、ロックリング別売