SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EH
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
穴タイプ
スポーク:32H
注文コード
25955188
品番
EHBM8000B
参考基準価格(税別)
¥7,693
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
穴タイプ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
軸固定方法:クイックリリースタイプ
内蔵グリススリーブ
長さ(mm)
クイックリリーススキュワー:133
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6
色
ブラック
質量(g)
167
シリーズ
DEORE XT M8000 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8/51.4
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:クイックリリースタイプ
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/41
穴タイプ
スポーク:32H