HB-M8110-B DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 110x15 mm E-スルー アクスル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴タイプスポーク:36H 注文コード25955215 品番EHBM8110BAX
参考基準価格(税別)¥10,013 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は穴タイプ3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなセットアップと信頼性の高いトレイル性能
センターロックによる容易なディスクブレーキローターの取り付け
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
O.L.D.:110 mm

寸法(mm)(O.L.D. )110、(フランジ間)70.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)147 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 穴タイプスポーク:36H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×110
注意
※Eスルーアクスル、ロックリング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする