HB-M8110 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 穴タイプスポーク:32H 注文コード25955258 品番EHBM8110BX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,013 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は穴タイプ2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなセットアップ、トレイルにおける信頼のパフォーマンス
スプラインマウントとロックリングでディスクブレーキローターを簡単に取り付け可能
センターロック
15 mm E-THRUシステムによる剛性と重量の最適化
E-スルーアクスル
ラビリンスコンタクトシール
内蔵グリススリーブ
O.L.D.: 100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー

寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.7 ブラック 質量(g)142 シリーズDEORE XT M8100 シリーズ 寸法(Φmm)フランジ:52.8 ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ 固定方法軸:15mmE-スルー 寸法P.C.D.(mm)左/右:44/44 穴タイプスポーク:32H 寸法(内径Φ×長さL)(mm)スルーアクスル:15×100
注意
※スルーアクスル/ロックリング別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする