SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の シマノスモールパーツ(純正部品)
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-E
SHIMANO(シマノ)の シマノ 品番先頭文字-EH
HB-M9110 XTR ディスクブレーキ フロントハブ 100x15 mm E-スルー アクスル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25955319
品番
EHBM9110CX
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
O.L.D.:100 mm
オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし
軸固定方法:15 mm E-スルー
シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール
寸法(mm)
(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)5.4
色
シルバー
質量(g)
132
シリーズ
XTR M9100 シリーズ
寸法(Φmm)
フランジ:52.8
ブレーキ種類
センターロックディスクブレーキ
固定方法
軸:15mmE-スルー
寸法P.C.D.(mm)
左/右:44/44
穴タイプ
スポーク:28H
寸法(内径Φ×長さL)(mm)
スルーアクスル:15×100
注意
※ローター固定ロックリング別売