PD-M8100 DEORE XT SPDペダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955425 品番EPDM8100
参考基準価格(税別)¥17,298 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大型のプラットフォーム
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れた クロモリ材スピンドルを採用
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター

付属品クリート:SM-SH51 仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 寸法(mm)スタックハイト :16.5、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)342(ペア) タイプオフロード (SPD) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
注意
※1.0 mm クリートスペーサー含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする