PD-M8120 SAINT SPDペダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955434 品番EPDM8120
参考基準価格(税別)¥18,256 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ペダルとシューズの接触部をワイド化
安定したペダリングを実現した低いプラットフォーム
ケージを組み込むことにより、固定していないときの 安定性とコントロール性を高め、接合部を衝撃から保護
信頼性の高いリテンション爪がスムーズな ステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
8mm六角レンチマウント付きの耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用

付属品クリート:SM-SH51 仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 寸法(mm)スタックハイト :16.2、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)438(ペア) タイプオフロード (SPD) シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
注意
※1.0 mm クリートスペーサー含む

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする