PD-M821 SAINT SPDペダル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955450 品番EPDM821
参考基準価格(税別)¥22,432 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アグレッシブなダウンヒルライディング向けSPDペダル
アクスルの耐久性を向上(PD-M820比)
幅広いコンタクトエリアとAMシューズの組み合わせにより、安定性が向上
スマートな本体部によりスタックハイトを抑え、よりスムーズな走行を実現
両面に配置の4つの高さ調整ピンで、クリップインしていない時のグリップを向上
ポップアップ機構のない合金ペダル本体はシンプルかつ頑丈
スリムで耐久性に優れたクロモリ材スピンドルを採用(8mm六角レンチマウント付き)
激しいライディングにおいても最適に機能するビンディングシステム
信頼性の高いリテンション爪がスムーズなステップイン・アウトを実現
ステップイン・アウトのテンション調整が可能
カートリッジ軸
シールドメカニズム
クリート保持アジャスター
一体型ケージ

付属品クリート:SM-SH51 仕様ビンディング:両面、リフレクター :SM-PD60 寸法(mm)スタックハイト :16.9、Pedal center:55 ブラック/シルバー 質量(g)546 (ペア) (ピンおよびワッシャーを除く) タイプオフロード/DH(SPD) シリーズSAINT M820 シリーズ
注意
※高さ調整ピン4本 1.0 mm クリートスペーサー付属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする