RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25955468 品番ERDM30208SGSL
参考基準価格(税別)¥3,959 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。
スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造
多彩な性能で広い適合性
最大リアスプロケット:40T
トータルキャパシティ:45T

仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T 歯数プーリー:11T ブラック シリーズACERA M3020 シリーズ スプロケット形状ロー:40-30T 適合チェーンHG 8/7/6スピード
注意
※対応CS ロー側最大30-40T

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする