EWHR9200C60UFCB WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ) 25955678

EWHR9200C60UFCB WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ) 25955678
EWHR9200C60UFCB WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属 SHIMANO(シマノ) 25955678

WH-R9200-C60-HR-TU フロント QR チューブラー ホイールバッグ付属

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード25955678品番EWHR9200C60UFCB
参考基準価格(税別)¥137,750販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

平坦ステージとタイムトライアルを想定したDURA-ACE C60は、エアロダイナミクス効率と横剛性に注力したモデルです。
特徴
HR:高剛性バージョン パワフルなライダーやスプリンターに向けに、横方向の剛性を14%増加
高さ60 mmフルカーボンリム
外リム幅:28 mm

長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100ブラック直径(Φmm)スポーク:2.0-1.8-2.0質量(g)653リム幅(mm)外部:28シリーズDURA-ACE R9200 シリーズスポーク数16タイヤサイズ推奨:25-28" - 32-28"リムh(mm)60ホイールサイズ700C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする