サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 研究関連用品・実験用必需品
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ヘラ/さじ/トング
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の ヘラ/軟膏ヘラ/スパーテル
金属感知パレットナイフ ブレード長200mm
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4本)
注文コード
25963886
品番
M1016B-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・クラス7のクリーンルームで製造・検査・梱包されています。
・X線および金属感知対応製品。
・材料証明書が付きます。
・ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
質量(kg)
0.092
色
青
幅(cm)
4.5
長さ(cm)
31
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100