ホギメディカル
ホギメディカルの 処置・手術
ホギメディカルの 手術室用品
ホギメディカルの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(撥水・丸穴開き)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2箱)
寸法(mm)
600×600
穴サイズ(mm)
Φ60
注文コード
25968102
品番
SR-822H06
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・穴サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
寸法(mm)
600×600
穴サイズ(mm)
Φ60
アズワン品番
8-3195-01
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
撥水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。