ホギメディカル
ホギメディカルの 処置・手術
ホギメディカルの 手術室用品
ホギメディカルの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(撥水・丸穴開き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2箱)
寸法(mm)
900×900
穴サイズ(mm)
Φ120
注文コード
25968145
品番
SR-833H12
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・穴サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
高度な撥水性で浸透汚染を防止します。
寸法(mm)
900×900
穴サイズ(mm)
Φ120
アズワン品番
8-3195-05
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
撥水タイプ
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000