ホギメディカル
ホギメディカルの 処置・手術
ホギメディカルの 手術室用品
ホギメディカルの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(吸水/防水・丸穴/楕円穴あき)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(2箱)
注文コード
25968276
品番
SP-833H12
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
「吸水/防水」基布に丸穴が開いています。
寸法(mm)
900×900
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布
タイプ
吸水/防水タイプ
穴サイズ(mm)
Φ120
アズワン品番
8-3197-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※アズワン品番:8-3979-01を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-02)をご使用下さい。
※アズワン品番:8-3979-02を床に置く際は、下置き用ベース(8-3997-01)をご使用下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。