ホギ
ホギの 処置・手術
ホギの 手術室用品
ホギの 手術用ドレープ
メッキンドレープ(吸水/防水)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2箱)
注文コード
25968373
品番
LS-102S
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
表は液体を吸収する吸水基布、裏はラミネート加工で浸透しません。
寸法(mm)
900×900
仕様
電子線滅菌済(個包装)
材質
スパンレース不織布(裏面ラミネート加工)
タイプ
吸水/防水タイプ
アズワン品番
8-3213-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00061I40016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。