ellman-Japan
ellman-Japanの 処置・手術
ellman-Japanの 手術室用品
ellman-Japanの 照明器具
シールライト SEL2000シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
25977378
品番
SEL2000-10
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。
術野に集中でき、安全な手術をサポートします。
コードレス
器具への貼り付け可能
曲げられる
事前準備不要
スポット点灯
低温度
自然な色合い
電源
LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要)
連続使用時間(分)
40
ストラップ長(mm)
200
アズワン品番
64-2308-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00031000006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000