シールライト SEL2000シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード25977387 品番SEL2000-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥85,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDの鮮明な光が見えないストレスを軽減。
術野に集中でき、安全な手術をサポートします。
コードレス
器具への貼り付け可能
曲げられる
事前準備不要
スポット点灯
低温度
自然な色合い

電源LR44アルカリボタン電池×6個(DC3V)(電池交換不要) 連続使用時間(分)40 ストラップ長(mm)100 アズワン品番64-2308-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00031000006 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25977387 SEL2000-11 25977378 SEL2000-10 シールライト SEL2000シリーズ ellman-Japan シールライト SEL2000シリーズ ellman-Japan 1箱(10本) 84,980 税込93,478 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする