曜日別特売
MT-06312 レザーコンディショナー マザーズ 26003199

レザーコンディショナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003199品番MT-06312
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

マザーズレザーコンディショナーは、愛車のスムースレザーを保護します。
コーヒーの染みや食べこぼしなどレザーの表面にシミや汚れを残す要因は様々。
紫外線などの環境下でもレザーは次第に傷んできます。
レザーコンディショナーは、年月とともに失われる天然オイルを補うために、ラノリンと牛脚油から作られています。
それらは、革に有害な影響を与える要因に対して保護バリアを形成します。

用途
皮革製品の保護・メンテナンス
容量(mL)355アズワン品番64-3280-36危険物の類別非危険物使用可能材質自動車の革シート・その他の革製品など(タン・スエードなどの無加工の表面の革には使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする