曜日別特売
MT-06024 ポリッシュアルミホイールクリーナー マザーズ 26003217

ポリッシュアルミホイールクリーナー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード26003217品番MT-06024
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

マザーズアルミホイールクリーナーは、コーティングされていないアルミとアルマイト処理されたアルミホイールを安全に素早く綺麗するための専用クリーナーです。
アルミホイールクリーナーの効果はアルミだけにとどまりません。それは、塗装面、クリアコート、カラーコート、スチール、クローム、カスタムコートされたホイールやハブにも大変効果があります。
スプレーをして、あらゆるブレーキダストやグリス、汚れなどに浸透し、溶かし、浮き上がらせて洗い流します。
手で拭き取る必要がなく、洗い流すだけで完全にホイールを綺麗にします。

用途
ホイールの洗浄
適合自動車(オートバイは使用不可)容量(mL)710アズワン品番64-3280-38危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする