アークランドサカモト
アークランドサカモトの 料理道具
アークランドサカモトの フライパン・グリルパン
アークランドサカモトの 卵焼き器・オムレツパン
HONEYCOOK ガス火専用 フライパン 内面ふっ素加工 PRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26068484
品番
PR4082
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
アウトレット
¥889
¥
749
バスケットに入れる
軽いので調理しやすいです。
内面ふっ素加工です。
用途
卵焼き調理の際に
サイズ(cm)
【玉子焼き】13×18
表面処理
ふっ素樹脂塗膜加工(内面)、耐熱焼き樹脂塗膜加工(外面)
寸法(cm)
13×18
耐熱温度(℃)
150(ハンドル)
アズワン品番
64-3672-05
底面の厚さ(mm)
約1.8