エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V 電球/LED EA758XPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-7915-68
注文コード
26072456
品番
EA758XR-301A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
110V用の反射鏡付ハロゲン電球に取り替え可能なLED電球です。
スポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)
69
質量(g)
72
周波数(Hz)
50/60
外径(Φmm)
50
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
アズワン品番
64-7915-68