エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26072508
品番
EA758XY-1C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
密閉形器具、断熱材施工器具対応 (密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)
紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です
種別
40形相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
69
質量(g)
27
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.072
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.1
口金
E17
外径(Φmm)
35
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.7
アズワン品番
64-7915-74
配光角度(°)
120
色(グローブ)
乳白