エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V 電球/LED 電球色 EA758XYシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26072517
品番
EA758XY-2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,223
販売価格(税別)
¥
2,930
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
密閉形器具、断熱材施工器具対応 (密閉形器具、断熱材施工器具の種類によります)
紫外放射がほとんどありません
水銀を含有していない、環境に配慮した電球です
種別
40形相当
材質
【グローブ】樹脂
全長(mm)
69
質量(g)
27
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
0.065
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.8
口金
E17
外径(Φmm)
35
全光束(Lm)
440
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
1157
アズワン品番
64-7915-75
配光角度(°)
120
省エネ基準達成率(%)
108
色(グローブ)
乳白
ワット数
小形電球40W形相当