エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
作業灯/LED クリップ式 AC100V/10W/800lm
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26072639
品番
EA761XB-156
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,449
販売価格(税別)
¥
8,590
バスケットに入れる
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質
PC
質量(g)
820
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
5
寸法(Φ×Lmm)
136×238
アズワン品番
64-7917-63
明るさ(Lm)
800
電球の種類
10W電球形LEDランプ
くわえ幅(mm)
【クリップ】50