エスコ
エスコの 処置・手術
エスコの 手術室用品
エスコの 照明器具
AC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26073488
品番
EA815LN-63
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。
独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品
取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)
材質
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40〜40
電源(V)
AC100
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×40.4×30.5
保護等級
IP65
色温度(K)
5700
電線仕様
VCTF0.75mm
2
×2心
アズワン品番
64-7928-12
明るさ(Lm)
1030
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000