AC100-240V 照明灯/LED EA815LNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-7928-16 注文コード26073524 品番EA815LN-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,740
販売価格(税別)
23,400
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

LED特有のギラつきがなく、直接目に入らない面発光型の照明で、ムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。
背面にマグネットを内蔵し、金属部に貼りつけてご使用いただけます。

付属品ACアダプター 質量(g)750 使用温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)19 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)535×60×10 光源面発光LED 色温度(K)5700 アズワン品番64-7928-16 明るさ(Lm)1170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする