AC100-240V 照明灯/LED 調光付 EA815LNシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番64-7928-17 注文コード26073540 品番EA815LN-76
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,580
販売価格(税別)
17,800
この商品はアズワン品番など3種類から選べます 他の種類を見る

調光機能付き面発光LED照明です。
本体内蔵のタッチセンサーにより、ライトの出力を20%〜100%の範囲で無段階に調光可能です。
照度メモリー機能により、再度電源を入れた際、前回消灯時の明るさを再現します。
LED特有のギラつきがなく、ちらつきやムラのない自然な光を演出します。
影ができにくいため、ストレスなく見たいものが良く見えます。

付属品ACアダプター 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-10〜40(但し、氷結しない事) 電源(V)AC100〜240 消費電力(W)6 コード長さ(m)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×60×10 色温度(K)5700 アズワン品番64-7928-17 明るさ(Lm)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする