エスコ
エスコの 錆止め/錆転換剤
エスコの 錆止め
セット[水性]錆止め塗料 グレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.8
注文コード
26075579
品番
EA942DR-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,830
販売価格(税別)
¥
5,300
バスケットに入れる
この商品は
塗り面積
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。
仕様
【非該当】特化則・有機則・PRTR法
材質
常温亜鉛めっき
色
グレー
乾燥時間(分)
23℃:30
内容量(kg)
0.9
アズワン品番
64-7954-56
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
サビ止め
塗り面積(2回塗り)(m
2
)
1.8