セット[水性]錆止め塗料 グレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 塗り面積(2回塗り)(m2)9 注文コード26075588 品番EA942DR-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,950
販売価格(税別)
24,500
この商品は塗り面積など2種類から選べます 他の種類を見る

簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たせることのできる塗料です。
防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。

仕様【非該当】特化則・有機則・PRTR法 材質常温亜鉛めっき グレー 乾燥時間(分)23℃:30 使用温湿度範囲5〜40℃/85%以下 内容量(kg)4.5 アズワン品番64-7954-57 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性サビ止め 塗り面積(2回塗り)(m2)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする