曜日別特売
CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065

CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065
CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065
CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065
CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065
CG-615-W-26.5 JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ ミドリ安全 26085065

JSAA A種認定 粉職場用 コナグリップ 先芯入り作業靴 ホワイト CGシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1足注文コード26085065品番CG-615-W-26.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

粉職場用に開発されたコナグリップソールが、粉等の微粒子によってスリップを起こしやすい床でもしっかりグリップ。安心して作業を行えます。
落下物からつま先を保護するワイド樹脂先芯搭載。樹脂製のため軽量でJSAA認定A 種の安全性能です。
かかと部の衝撃吸収性にも優れています。
発泡EVAと合成ゴムの2層底。軽量でクッション性に優れています。
甲板、ソール等の素材、製法にこだわった軽量設計の靴です。

形状ローカットホワイトサイズ(cm)26.5規格JSAA認定A種材質(甲被)人工皮革機能衝撃吸収性、軽量、クッション性、防臭、抗菌標準質量(g)700/足※両足での重さ/26.0cmを基準コード2125067812靴底EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂アズワン品番64-8062-49甲被タイプマジックタイプ材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)靴タイプスニーカー

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする